RITTAL - Elosztószekr soroló-összekötő TS/TS 6db/csom GT56390 - 8800670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177338401
Sonepar cikkszám
GT56390
Gyártói cikkszám
8800670
Gyártói típuskód
TS 8800.670
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr soroló-összekötő TS/TS 6db/csom