RITTAL - Elosztószekr soroló-rögzítő TS/TS 8db/csom GT29192 - 8800470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177243019
Sonepar cikkszám
GT29192
Gyártói cikkszám
8800470
Gyártói típuskód
TS 8800.470
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr soroló-rögzítő TS/TS 8db/csom