RITTAL - Elosztószekr sorolóelem vertikális TS/PS 6db/csom GT19607 - 8800420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212718
Sonepar cikkszám
GT19607
Gyártói cikkszám
8800420
Gyártói típuskód
TS 8800.420
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr sorolóelem vertikális TS/PS 6db/csom