RITTAL - Elosztószekr sorolókapocs vertikális TS/TS 6db/cs G42100 - 8800410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212701
Sonepar cikkszám
G42100
Gyártói cikkszám
8800410
Gyártói típuskód
TS 8800.410
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr sorolókapocs vertikális TS/TS 6db/cs