RITTAL - Elosztószekr sorolókészlet AE-hez KL-hez GT96610 - 1199100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177602373
Sonepar cikkszám
GT96610
Gyártói cikkszám
1199100
Gyártói típuskód
SZ 1199.100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
SZ SOROLÓKÉSZLET AX, KX, AE, KL-HEZ