RITTAL - Elosztószekr SR lengőkeret 40HE TS/DK-hoz GT28805 - 2341235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165205
Sonepar cikkszám
GT28805
Gyártói cikkszám
2341235
Gyártói típuskód
SR 2341.235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SR lengőkeret 40HE TS/DK-hoz