RITTAL - Elosztószekr SV bevezető lemez 600x450mm GT96641 - 9673506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 450 mm
Magasság - 223.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177600126
Sonepar cikkszám
GT96641
Gyártói cikkszám
9673506
Gyártói típuskód
SV 9673.506
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
450 mm
Magasság:
223.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV bevezető lemez 600x450mm