Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr SV C-profilsín 600 MM, 4 DB/CS GT77491 - 9660210

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SV C-profilsín 600 MM, 4 DB/CS GT77491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177296473

Sonepar cikkszám

GT77491

Gyártói cikkszám

9660210

Gyártói típuskód

SV 9660.210

Hosszúság:

0 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

0 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr SV C-profilsín 600 MM, 4 DB/CS