RITTAL - Elosztószekr SV C-PROFILSÍN, 800 MM, 4 DB/CS GT84949 - 9660220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177296466
Sonepar cikkszám
GT84949
Gyártói cikkszám
9660220
Gyártói típuskód
SV 9660.220
Hosszúság:
0 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr SV C-PROFILSÍN, 800 MM, 4 DB/CS