RITTAL - Elosztószekr SV C-SIN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 600MM, 2DB/CS SN097065 - 9676196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097065
Gyártói cikkszám
9676196
Gyártói típuskód
SV 9676.196
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Elosztószekr SV C-SIN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 600MM, 2DB/CS