RITTAL - Elosztószekr SV C-SIN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 800MM, 2DB/CS GT96656 - 9676198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177574519
Sonepar cikkszám
GT96656
Gyártói cikkszám
9676198
Gyártói típuskód
SV 9676.198
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr SV C-SIN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 800MM, 2DB/CS