RITTAL - Elosztószekr SV csavar Flat-PLS-hez M10x80 SN019957 - 9676832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177625907
Sonepar cikkszám
SN019957
Gyártói cikkszám
9676832
Gyártói típuskód
SV 9676.832
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Elosztószekr SV csavar Flat-PLS-hez M10x80