RITTAL - Elosztószekr SV Gyűjtősíntartó, 4x60x10 mm, 1 pólus GT96673 - 9676020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 0
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177600881
Sonepar cikkszám
GT96673
Gyártói cikkszám
9676020
Gyártói típuskód
SV 9676.020
Pólusszám:
0
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Anyag:
egyéb
SV Gyűjtősíntartó, 4x60x10 mm, 1 pólus