RITTAL - Elosztószekr SV hosszanti összekötő Flat-PLS-hez GT96663 - 9676641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 0
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177625655
Sonepar cikkszám
GT96663
Gyártói cikkszám
9676641
Gyártói típuskód
SV 9676.641
Pólusszám:
0
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
SV HOSSZANTI ÖSSZEKÖTŐ PLS SINHEZ