RITTAL - Elosztószekr SV Kapcsolóelem-szerelőkészlet 400x600mm GT96642 - 9674046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 400 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177606289
Sonepar cikkszám
GT96642
Gyártói cikkszám
9674046
Gyártói típuskód
SV 9674.046
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
400 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
600 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV Kapcsolóelem-szerelőkészlet 400x600mm