RITTAL - Elosztószekr SV kitöltő elemek síntartóhoz GT96655 - 9676008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 0
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177599444
Sonepar cikkszám
GT96655
Gyártói cikkszám
9676008
Gyártói típuskód
SV 9676.008
Pólusszám:
0
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
SV HÉZAGOLÓ, 4x60/100x10MM, 16DB/CS