RITTAL - Elosztószekr SV Maxi-PLS/Flat-PLS összekötő készlet GT96671 - 9676963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 3 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177606258
Sonepar cikkszám
GT96671
Gyártói cikkszám
9676963
Gyártói típuskód
SV 9676.963
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
3 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV Maxi-PLS/Flat-PLS összekötő készlet