Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr SV Oldaltakaró FLAT-PLS 100 80mm 10x1M GT86040 - 9676058

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SV Oldaltakaró FLAT-PLS 100 80mm 10x1M GT86040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Névleges áram - 0 A

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177578388

Sonepar cikkszám

GT86040

Gyártói cikkszám

9676058

Gyártói típuskód

SV 9676.058

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Névleges áram:

0 A

Mélység:

0 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Anyag:

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV Oldaltakaró FLAT-PLS 100 80mm 10x1M