RITTAL - Elosztószekr SV rendszerrögzítő 4x 60x10 SN150182 - 9674152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177626539
Sonepar cikkszám
SN150182
Gyártói cikkszám
9674152
Gyártói típuskód
SV 9674.152
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
185 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Elosztószekr SV rendszerrögzítő 4x 60x10