RITTAL - Elosztószekr SV rendszerrögzítő F. 4x 60x10 GT96647 - 9674172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177606425
Sonepar cikkszám
GT96647
Gyártói cikkszám
9674172
Gyártói típuskód
SV 9674.172
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
600 mm
Síntávolság:
120 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV rendszerrögzítő F. 4x 60x10