Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr. SV rendszerrögzítő VX 25-höz SN129470 - 9677541

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr. SV rendszerrögzítő VX 25-höz SN129470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Szélesség - 1200 mm

  • Névleges áram - 185 A

  • Síntávolság - 60 mm

  • Rövidzárlatállóság (lcw) - 23 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177923331

Sonepar cikkszám

SN129470

Gyártói cikkszám

9677541

Gyártói típuskód

SV 9677.541

Pólusszám:

3

Szélesség:

1200 mm

Névleges áram:

185 A

Síntávolság:

60 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Elosztószekr. SV rendszerrögzítő VX 25-höz