RITTAL - Elosztószekr. SV rendszerrögzítő VX 25-höz SN134306 - 9677531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 1000 mm
Névleges áram - 185 A
Síntávolság - 60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw) - 23 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177923300
Sonepar cikkszám
SN134306
Gyártói cikkszám
9677531
Gyártói típuskód
SV 9677.531
Pólusszám:
3
Szélesség:
1000 mm
Névleges áram:
185 A
Síntávolság:
60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Elosztószekr. SV rendszerrögzítő VX 25-höz