Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr SV rendszersín 800mm 2db/csom GT96643 - 9674058

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SV rendszersín 800mm 2db/csom GT96643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Névleges áram - 0 A

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177626522

Sonepar cikkszám

GT96643

Gyártói cikkszám

9674058

Gyártói típuskód

SV 9674.058

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

800 mm

Névleges áram:

0 A

Mélység:

800 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Anyag:

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SV rendszersín 800mm 2db/csom