RITTAL - Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 400x200mm SN095672 - 9673642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 193 mm
Szélesség - 302 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095672
Gyártói cikkszám
9673642
Gyártói típuskód
SV 9673.642
Pólusszám:
3
Magasság:
193 mm
Szélesség:
302 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 400x200mm