RITTAL - Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 600x200mm SN097471 - 9673662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 193 mm
Szélesség - 502 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177544109
Sonepar cikkszám
SN097471
Gyártói cikkszám
9673662
Gyártói típuskód
SV 9673.662
Pólusszám:
3
Magasság:
193 mm
Szélesség:
502 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 600x200mm