RITTAL - Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 600x250mm GT77495 - 9673667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 243 mm
Szélesség - 502 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77495
Gyártói cikkszám
9673667
Gyártói típuskód
SV 9673.667
Anyag:
acél
Magasság:
243 mm
Szélesség:
502 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 600x250mm