RITTAL - Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 800x250mm GT77496 - 9673687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 243 mm
Szélesség - 702 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77496
Gyártói cikkszám
9673687
Gyártói típuskód
SV 9673.687
Anyag:
acél
Magasság:
243 mm
Szélesség:
702 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr SV Rész-szerelőlap 800x250mm