RITTAL - Elosztószekr SV szerelő-szögidom 600mm 2db/csom SN095676 - 9673426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177574489
Sonepar cikkszám
SN095676
Gyártói cikkszám
9673426
Gyártói típuskód
SV 9673.426
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Elosztószekr SV szerelő-szögidom 600mm 2db/csom