RITTAL - Elosztószekr SV takarólemez GT96648 - 9674560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177697317
Sonepar cikkszám
GT96648
Gyártói cikkszám
9674560
Gyártói típuskód
SV 9674.560
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr SV takarólemez