RITTAL - Elosztószekr SV Tér felosztó 4db/csom SN095675 - 9673444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 306 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177562660
Sonepar cikkszám
SN095675
Gyártói cikkszám
9673444
Gyártói típuskód
SV 9673.444
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
306 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem