RITTAL - Elosztószekr SV Tér felosztó 600x425mm 4db/csom SN095674 - 9673464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 506 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177543355
Sonepar cikkszám
SN095674
Gyártói cikkszám
9673464
Gyártói típuskód
SV 9673.464
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
506 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem