Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr SV Tér felosztó 800x600mm GT77494 - 9673476

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SV Tér felosztó 800x600mm GT77494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177571075

Sonepar cikkszám

GT77494

Gyártói cikkszám

9673476

Gyártói típuskód

SV 9673.476

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

egyéb

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

SV FR-OSZTÓ SAS-ÁTVEZETÉSSEL, 800*600 MM