RITTAL - Elosztószekr SV-TS 8 modulszekrény 400x2200x600mm IP54 GT96633 - 9670426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - gyűjtősín
Védettség (IP) - IP54
Pólusszám - 3
Szerelés a szekrény mellett - Igen
Szerelés a szekrény fölött - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177562448
Sonepar cikkszám
GT96633
Gyártói cikkszám
9670426
Gyártói típuskód
SV 9670.426
Csatlakozási mód:
gyűjtősín
Védettség (IP):
IP54
Pólusszám:
3
Szerelés a szekrény mellett:
Igen
Szerelés a szekrény fölött:
Nem
Szerelés a szekrény alatt:
Nem
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr SV-TS 8 modulszekrény 400x2200x600mm