RITTAL - Elosztószekr SV-TS 8 modulszekrény 600x2200x600mm IP54 SN085984 - 9670626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - gyűjtősín
Védettség (IP) - egyéb
Pólusszám - 3
Szerelés a szekrény mellett - Igen
Szerelés a szekrény fölött - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177544406
Sonepar cikkszám
SN085984
Gyártói cikkszám
9670626
Gyártói típuskód
TS 9670.626
Csatlakozási mód:
gyűjtősín
Védettség (IP):
egyéb
Pólusszám:
3
Szerelés a szekrény mellett:
Igen
Szerelés a szekrény fölött:
Nem
Szerelés a szekrény alatt:
Nem
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr SV-TS 8 modulszekrény 600x2200x600mm