RITTAL - Elosztószekr SZ sín árnyékolókengyelhez 800MM SN108524 - 2388850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698925
Sonepar cikkszám
SN108524
Gyártói cikkszám
2388850
Gyártói típuskód
SZ 2388.850
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ SÍN ÁRNYÉKOLÓKENGYELHEZ, 800MM