RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT00497 - 2420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177022737
Sonepar cikkszám
GT00497
Gyártói cikkszám
2420000
Gyártói típuskód
SZ 2420.000
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
SZ Elforduló zár, üvegszálerősítésű poliamid, kéttollú zárbetéttel, AE-hez