Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT25818 - 2530000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT25818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177026636

Sonepar cikkszám

GT25818

Gyártói cikkszám

2530000

Gyártói típuskód

SZ 2530.000

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

SZ BIZTONSÁGI ZÁRBETÉT, 3524E