Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT44722 - 2535000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT44722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - fogantyú

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177026933

Sonepar cikkszám

GT44722

Gyártói cikkszám

2535000

Gyártói típuskód

SZ 2535.000

Fogantyú típusa:

fogantyú

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

T-FOGANTYÚS ZÁR C BIZTONSÁGI ZÁRRAL