Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT69227 - 2540500

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szekrényzár GT69227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177460904

Sonepar cikkszám

GT69227

Gyártói cikkszám

2540500

Gyártói típuskód

SZ 2540.500

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

ZÁRSZERKEZET E1 VW RAL7035(KULCS NÉLKÜL)