Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szell.motor 160m3/h 255x255mm 115VAC GT25189 - 3324,117

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szell.motor 160m3/h 255x255mm 115VAC GT25189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 115-115 V

  • EMC változat - Nem

  • Ventilátorok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25189

Gyártói cikkszám

3324,117

Gyártói típuskód

SK 3324.117

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

EMC változat:

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

180 m3/h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr szell.motor 160m3/h 255x255mm 115VAC