Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szellőző ventilátor 24V DC GT10943 - 3322,027

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőző ventilátor 24V DC GT10943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 148.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10943

Gyártói cikkszám

3322,027

Gyártói típuskód

SK 3322.027

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

148.5 mm

Magasság:

148.5 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

18 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

57 mm

Zajszint:

49 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

55 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr szellőző ventilátor 24V DC