RITTAL - Elosztószekr szellőző ventilátortartalék szűrőbetét. 5db/cs GT71704 - 3321700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 89 mm
Magasság - 89 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177184282
Sonepar cikkszám
GT71704
Gyártói cikkszám
3321700
Gyártói típuskód
SK 3321.700
Szélesség:
89 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT, 5 DB/CS.