RITTAL - Elosztószekr szellőzös fenéklemez perforált 600x237,5mm SN148234 - 5301330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177950825
Sonepar cikkszám
SN148234
Gyártói cikkszám
5301330
Gyártói típuskód
VX, IT 5301.330
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
237.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX IT Fenéklemez, szellőzős, BxT 600x237,5 mm, acéllemez