RITTAL - Elosztószekr szellőzös fenéklemez perforált SN116895 - 5301331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177950832
Sonepar cikkszám
SN116895
Gyártói cikkszám
5301331
Gyártói típuskód
VX 5301.331
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
237.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX IT Fenéklemez, szellőzős, BxT 800x237,5 mm, acéllemez