Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szellőzővent kompl 230V 105m3/h GT10944 - 3323607

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőzővent kompl 230V 105m3/h GT10944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10944

Gyártói cikkszám

3323607

Gyártói típuskód

SK 3323.607

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

19 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

82.5 mm

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

120 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőzővent kompl 230V 105m3/h