RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 120m3/h 177x177mm 24V IP54 GT70338 - 3239124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 204 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651845
Sonepar cikkszám
GT70338
Gyártói cikkszám
3239124
Gyártói típuskód
SK 3239.124
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
5.5 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
0 mm
Zajszint:
49 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
105 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035