RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 180m3/h 255x255mm GT10881 - 3324,107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10881
Gyártói cikkszám
3324,107
Gyártói típuskód
SK 3324.107
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
35 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
105 mm
Zajszint:
52 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
180 m3/h
Átszellőztető:
Nem