Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 180m3/h 255x255mm IP54 GT68155 - 3240100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 180m3/h 255x255mm IP54 GT68155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177651937

Sonepar cikkszám

GT68155

Gyártói cikkszám

3240100

Gyártói típuskód

SK 3240.100

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

255 mm

Magasság:

255 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

35 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

180 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetőmotor 180m3/h 255x255mm