Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 20m3/h 117x117mm 24VDC IP54 GT68382 - 3237124

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 20m3/h 117x117mm 24VDC IP54 GT68382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 116.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177651609

Sonepar cikkszám

GT68382

Gyártói cikkszám

3237124

Gyártói típuskód

SK 3237.124

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

116.5 mm

Magasság:

116.5 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

20 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetőmotor 20m3/h 117x117mm 24VDC