RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 230m3/h 255x255mm IP54 GT73594 - 3241110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 115-115 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177652002
Sonepar cikkszám
GT73594
Gyártói cikkszám
3241110
Gyártói típuskód
SK 3241.110
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
115-115 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
40 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
25 mm
Zajszint:
56 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
230 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035